Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 357, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 357, Tafelmontage Dreh Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679762
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     357B2102MAB251S22
EAN/GTIN:
     5059040821446
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 1kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Turm
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Serie = 357

Vishay Potenziometer Modell 357. Die Präzisionsbuchsenpotenziometer der Serie 357 von Vishay werden üblicherweise für Audioanwendungen verwendet. Mit ihrem thermoplastischen Gehäuse und der Edelstahlachse mit Einstellschlitz bieten die Potenziometer der Serie 357 eine Rotationslebensdauer von 5 Millionen Achsumdrehungen. Eigenschaften und Vorteile:. Leitfähiges Polymerelement Linearitätstoleranz ±1 % unabhängig Isolationswiderstand 1000 MΩ @ 500 V dc Elektrische Rotation: 340° ±3° Laufdrehmoment: 3,68 mNm Montagebuchse Ø9,5 mm L.9,5mm 7/8 Zoll Durchmesser, eingängig Kompakte Größe, Advanced Design Technology Bieten Sie eine kostengünstige Lösung für Ihre Potentiometeranforderungen Geeignetes Modell für alle industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
1kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Turm
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Serie:
357
Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679762, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 357B2102MAB251S22, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 27,34*
1 Tag
52
1
€ 14,99*
ab € 18,72*
€ 29,62*
1
€ 5,90*
ab € 24,01*
€ 41,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.367,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730754
ab € 262,55*
Ähnlich
RS Pro
1730753
ab € 261,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.