Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Tafelmontage Leitplastik-Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Tafelmontage Leitplastik-Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
RS PRO, Tafelmontage Leitplastik-Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
RS PRO, Tafelmontage Leitplastik-Potentiometer 1kΩ ±20% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1730753
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1730753
EAN/GTIN:
     5056279095792
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Leitplastikpotentiometer
Widerstand max. = 1kΩ
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±20%

RS Potenziometer aus leitfähigem Kunststoff der Serie NP23 (mit Anschlag). Die RS-Potenziometer dieser Serie mit Anschlag ermöglichen Widerstandsoptionen von 1 kΩ bis 100 kΩ und bestehen aus einem leitfähigen Kunststoffwiderstandselement mit langer Lebensdauer und einem robusten, flachen Kunststoffgehäuse. Da ein Edelmetallschleifer verwendet wird, ermöglichen diese Potenziometer einen rauschfreien Ausgang. 1-W-Nennleistung bei 70 °C Rotationslebensdauer von 4000000 Achsumdrehungen 320° elektrischer Winkel 330° mechanischer Winkel ±20 % Widerstandstoleranz
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, rs pro potentiometer, 1730753, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, RS PRO, NP23129328R102, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,79*
€ 415,0601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,37*
€ 389,5703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 285,49*
€ 339,7331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,72*
€ 323,3468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,85*
€ 311,6015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.