Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 249 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 500kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1679585
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     249FGJS0XB25504KA
EAN/GTIN:
     5059040763470
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 500kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Federring und Mutter aus Metall. 12,7 mm Serie 249. Für Tafel- und Leiterplattenmontage Kurze, Platz sparende Bauform (7,6 mm) Leichte Ausführung. Körper und Buchse vollisoliert
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
500kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679585, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 249FGJS0XB25504KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,41*
1
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 13,53*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,47*
2 Tage
95
1
€ 14,99*
ab € 11,06*
€ 27,01*
7 Tage
44
1
€ 6,99*
ab € 29,97*
€ 40,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 570,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
429900
ab € 2,71*
Sonstiges
k.A.
429912
ab € 2,36*
Sonstiges
k.A.
429924
ab € 2,01*
Sonstiges
TRU Components
1557338
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.