Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84143A*R106 EMV-Filter, 520 V ac, 100A, Flanschmontage, Schraub, 3-phasig 3,4 mA / 50 → 60Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678315
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84143A0100R106
EAN/GTIN:
     5059043166698
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 100A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = B84143A*R106
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 286mm
Tiefe = 94.5mm
Höhe = 90mm
Abmessungen = 286 x 94.5 x 90mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 480µΩ

IEC 60939. UL 1283, CSA 22.2 Nr. 8. Serie B84143A*R106. Einfach zu installierender Filter mit 3 Leitungen in einem kompakten Metallgehäuse Optimiert für lange Motorleitungen und Betrieb unter Volllast Hohe Einfügungsdämpfung Optimierter Leckstrom Anwendungen umfassen: Frequenzwandler für Motorantriebe (z. B. Aufzüge, Pumpen, Transportbandsysteme und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagensysteme), Stromversorgungen, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen und Maschinenwerkzeuge Für IP20 ausgelegt
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
100A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
B84143A*R106
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
286mm
Tiefe:
94.5mm
Höhe:
90mm
Abmessungen:
286 x 94.5 x 90mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
480µΩ
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, netzfilter 3-phasen epcos, 1678315, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84143A0100R106, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 291,80*
€ 369,10*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 316,57*
€ 392,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 376,80*
€ 448,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,19*
€ 420,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,43*
€ 392,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 785,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.