Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 30 x 15 x 9.1mm N87 DC/DC-Wandler, 2050nH EFD 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferritkern, 30 x 15 x 9.1mm N87 DC/DC-Wandler, 2050nH EFD 30
Artikel-Nr.:
     108EL-1678279
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66423G0000X187
EAN/GTIN:
     5059043200972
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Ferritkern
Kerngröße = EFD 30
Zur Verwendung mit = DC/DC-Wandler
Abmessungen = 30 x 15 x 9.1mm
AL-Wert Induktivität = 2050nH
Material = N87
Tiefe = 9.1mm
Länge = 30mm
Breite = 15mm

EFD 25/13/9 ; EFD 30/15/9 Kerne
Weitere Informationen:
Kerngröße:
EFD 30
Zur Verwendung mit:
DC/DC-Wandler
Abmessungen:
30 x 15 x 9.1mm
AL-Wert Induktivität:
2050nH
Material:
N87
Tiefe:
9.1mm
Länge:
30mm
Breite:
15mm
Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, 1678279, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66423G0000X187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,08*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 2,29*
1 Tag
1080
1
€ 14,99*
ab € 0,578*
€ 2,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 243,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66424B2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.