Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
ROHM Motor Driver IC H Bridge BA6287F-E2, SOP, 8-Pin, 1A, 15 V, DC Bürstenmotor, Vollbrücke, BA6287F
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1677333
Hersteller:
ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
BA6287F-E2
EAN/GTIN:
5059043149417
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
Ausgangsstrom max. = 1A
Versorgungsspannung max. = 15 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Serie = BA6287F
Länge = 5mm
Der reversible Motortreiber für einen 1,0-A-Ausgang für 1 Motor kann die Ausgangsmodi auf vier Modi einstellen: Normal, Rückwärts, Stopp (Leerlauf) und Bremsen gemäß Logikeingang (2 Eingänge).Integrierte StoßabsorptionsdiodeDurch die integrierte Energiesparschaltung kann der Stromverbrauch bei Motorstopp (Leerlauf) unterdrückt werdenDie Ausgangsspannung kann optional über einen Referenzspannungs-Einstell-Pin eingestellt werden.Integrierter thermischer Abschaltungsstromkreis (TSD)Anwendungen:Münzverarbeitungsmaschinen
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC Bürstenmotor
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
Ausgangsstrom max.:
1A
Versorgungsspannung max.:
15 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Serie:
BA6287F
Länge:
5mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Motor-Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
1677333
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Motor-Treiber ICs
,
ROHM
,
BA6287FE2
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,41*
€ 12,3879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen