Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata CMR DC/DC-Wandler 0.75W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 150mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676118
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CMR118C
EAN/GTIN:
     5059041149150
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 0.75W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 150mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = C
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = CMR
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

Isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach- und Zweifachausgang Murata 0,75W - Serie CMR. Die DC/DC-Wandler der Serie CMR von Murata bieten isolierte Einfach- oder Zweifachausgänge. Die isolierten DC/DC-Wandler der Serie CMR von Murata sind kostengünstig und werden in Industriestandardgehäuse mit Anschlussbelegung nach Industriestandard geliefert. Die galvanische Trennung dieser DC/DC-Konverter ermöglicht eine Konfiguration des Geräts als isolierte negative Schiene in Systemen, bei denen nur eine positive Schiene vorhanden ist. Der große Temperaturbereich der Serie CMR an isolierten DC/DC-Konvertern garantiert das Anlaufen ab –40°C und die volle Leistung von 0,75 W bis 85 °C. Isolierte Einfach- oder Zweifachausgänge 1 kV dc oder 3 kV dc Breites Temperaturverhalten von –40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Pinbelegung nach dem Industriestandard 5 V-, 12 V- und 24 V-Eingänge 5 V-, 12 V- und 15V-Ausgänge
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
0.75W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
150mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
C
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
CMR
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1676118, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, CMR118C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 3,63*
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 2,526*
€ 3,8284*
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 5,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,8284*
€ 4,5558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5384*
€ 4,2107
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,4352*
€ 4,08789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,332*
€ 3,96508
pro Stück
ab 625 Stück
€ 3,2292*
€ 3,84275
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,116*
€ 3,70804
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,526*
€ 3,00594
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.