Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676071
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D2412SC
EAN/GTIN:
     5059041495264
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10.15mm
Serie = MEA1
Temperatur max. = +85°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MEA. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89,5 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler bieten eine verbesserte Regelungsleistung von ≤5 %, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer zweifachen Schienenversorgungsspannung mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang bezogen werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschreitet. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Leistungsdichte von bis zu 0,85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Powersharing bei Ausgang Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10.15mm
Serie:
MEA1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1w dc-dc wandler, 1676071, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEA1D2412SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 3,7484*
€ 5,5768*
1 Tag
60
1
€ 14,99*
ab € 3,94*
€ 6,56*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 8,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,5768*
€ 6,63639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1768*
€ 6,16039
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,0224*
€ 5,97666
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,868*
€ 5,79292
pro Stück
ab 625 Stück
€ 4,7128*
€ 5,60823
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 4,5584*
€ 5,4245
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7484*
€ 4,4606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 139,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2233653
ab € 2,78*
Ähnlich
XP Power
ITA2412S
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.