Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MER1 DC/DC-Wandler 1W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676066
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MER1S4812SC
EAN/GTIN:
     5059041145329
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 43,2 → 52,8 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 19.65mm
Serie = MER1
Temperatur max. = +85°C

UL 60950. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Da die Wandler der Serie MER1 sind mit eigenen Sicherungen bestückt sind, sollte stets an der Eingangsleitung eine Überspannungssicherung mit den unten angegebenen Nennwerten verwendet werden, um die Anforderungen von UL 60950 zu erfüllen. MER1S05xxSC: 1 A MER1S12xxSC: 0,375 A MER1S15xxSC: 0,375 A MER1S24xxSC: 0,2 A MER1S48xxSC: 0,1 A Alle Sicherungen sollten eine UL-Zulassung haben und mindestens bis zur maximal zulässigen DC-Eingangsspannung ausgelegt sein. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie MER1. Ungeregelte DC/DC-Wandler, 1 W, Zweifachausgang, SIP7, mit Pinbelegung nach dem Industriestandard und einem Wirkungsgrad von bis zu 89 %. Diese SIP7 DC/DC-Wandler haben eine verbesserte Regelungsleistung, weshalb sie für Anwendungen geeignet sind, bei denen eine breite Abweichung der Ausgangsspannung nicht geduldet werden kann. Eine ideale Anwendung für diese DC/DC-Wandler ist die Bereitstellung einer lokalen Versorgungsspannung für Steuerungssystemplatinen mit dem zusätzlichen Vorteil einer galvanischen Trennung (1 kVdc) zum Reduzieren von Schaltungsgeräuschen. SIP7 Paket mit Pinbelegung nach dem Industriestandard Wirkungsgrad von bis zu 89 % Breite Temperaturleistung von -40 bis +85 °C bei voller 1-W-Last Keine Kühlkörper oder externe Komponenten erforderlich Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren Gehäusewerkstoff nach UL94V-0
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
43,2 → 52,8 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
19.65mm
Serie:
MER1
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1w dc-dc wandler, dc-dc wandler ics, 1676066, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MER1S4812SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 4,4016*
€ 6,4604*
1
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 6,85*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,72*
€ 7,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4604*
€ 7,68788
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1504*
€ 7,31898
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,9632*
€ 7,09621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,776*
€ 6,87344
pro Stück
ab 625 Stück
€ 5,5988*
€ 6,66257
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,4116*
€ 6,4398
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4016*
€ 5,2379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 161,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.