| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1675677 Herst.-Nr.: W28-XQ1A-10 EAN/GTIN: 5060641227889 |
| |
|
| | |
| Strom = 10A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 32 V dc, 250V ac Serie = W28 Auslösemechanismus = Thermisch Montageart = Frontplattenmontage Ausschaltvermögen = 1000 A
UL 1077, E 69543, CSA, LR 15734, CS 2190N. Übertemperaturabschaltungen der Serie W28. Überlastschalter zur bündigen Montage zum Schutz von Apparaten. Geschätzt wegen des thermischen Schutzes von kleinen Elektronikbaugruppen. Frontplattenmontage. Sicherungshalterausführung. Rückstellend. Weitere Informationen: | | Strom: | 10A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 32 V dc, 250V ac | Serie: | W28 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Montageart: | Frontplattenmontage | Ausschaltvermögen: | 1000 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1675677, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, TE Connectivity, W28XQ1A10, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |