Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 18 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns Servo-Potenziometer 18 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,
Artikel-Nr.:
     108EL-1675429
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4120F-S0018
EAN/GTIN:
     5059043157498
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 18
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 20mm
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1mm

Serie PEC11R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Druckschalteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich mit Metallbuchse/-welle Zur Ausführung mit Schalter siehe Best.-Nr. ; 781-6827 781-6827
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
18
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
20mm
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Tastschalter, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1675429, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11R4120FS0018, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,71*
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 1,81*
1 Tag
800
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 3,33*
1 Tag
647
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 135,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.