Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 24 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675395
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC12R-2225F-N0024
EAN/GTIN:
     5059043181097
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 24
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Montageart = Durchsteckmontage
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 2 x 2.1 mm

Serie PEC12R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Drucktasteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen Anwendungen umfassen Pegelregelung, Frequenzwahl und Zeitgebereinstellung. Audiovisuelle Geräte Verbraucher-Elektrogeräte Funkgeräte Musikinstrumente Kommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
24
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Montageart:
Durchsteckmontage
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 2 x 2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, inkrementalgeber 24imp, 1675395, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC12R2225FN0024, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,9905*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,62654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,2905*
€ 91,9757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,40*
€ 77,826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 62,2305*
€ 74,0543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,19*
€ 70,4361
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 57,3705*
€ 68,2709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,8505*
€ 61,7021
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,9905*
€ 55,9187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.