Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 12 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675382
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4215F-S0012
EAN/GTIN:
     5059043150109
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 12
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 15mm
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1mm

Serie PEC11R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Druckschalteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich mit Metallbuchse/-welle Zur Ausführung mit Schalter siehe Best.-Nr. ; 781-6827 781-6827
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
12
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
15mm
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Tastschalter, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1675382, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11R4215FS0012, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,63*
900
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 1,69*
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,74*
1 Tag
769
1
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,33*
1 Tag
1256
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.