Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3059Y-1-101LF TRIMMPOTI, 100R, 10%, 22-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9352520
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3059Y-1-101LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 1-1/4 Zoll, rechteckig
  • Produktpalette: 3059 Series
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 22 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bahnwiderstand: 100 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: MIL-R-22097
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 4.83 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 31.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3059Y-1-101LF, 9352520, 935-2520
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 4,27*
    € 8,31*
    10
    Frei Haus
    ab € 7,15*
    € 11,37*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 6,62*
    € 16,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,66*
    € 9,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-91
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Duratool
    9PK-A002
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Hylec
    5356+5355+5362/13
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Vishay
    ACCTRITOB308-T000
    ab € 5,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.