Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 12 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675090
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC12R-4020F-S0012
EAN/GTIN:
     5059043176451
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 12
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 20mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 2 x 2.1 mm

Serie PEC12R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Drucktasteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen Anwendungen umfassen Pegelregelung, Frequenzwahl und Zeitgebereinstellung. Audiovisuelle Geräte Verbraucher-Elektrogeräte Funkgeräte Musikinstrumente Kommunikationsgeräte
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
12
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
20mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
100U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 2 x 2.1 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Tastschalter, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1675090, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC12R4020FS0012, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 78,12*
€ 78,14*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 58,6305*
€ 100,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,02*
€ 119,0238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,20025*
€ 100,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,78*
€ 97,3182
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 76,14*
€ 90,6066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,8705*
€ 84,3359
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Packung
ab 34 Packungen
€ 67,37025*
€ 80,1706
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,6305*
€ 69,7703
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,78174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.