Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Servo-Potenziometer 12 Impulse/U Inkrementalgeber, mit 6 mm, Flachschaftschaft, Digital Rechteck-Signal,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675088
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4020F-N0012
EAN/GTIN:
     5059043181813
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Impulse pro Umdrehung = 12
Schaftart = Flach
Schaftdurchmesser = 6 mm
Geberauswertung = Inkremental
Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge = 20mm
Index Ausgang = Nicht indiziert
Taktzeit max. = 60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser = 1 mm, 2.6 x 1.8 mm

Serie PEC11R – 12-mm-Inkrementalgeber. 12-mm-Inkrementalgeber Pro Audio mit einer Druckschalteroption Äußerst zuverlässige und kompakte Bauweise, erhältlich mit Metallbuchse/-welle Zur Ausführung mit Schalter siehe Best.-Nr. ; 781-6827 781-6827
Weitere Informationen:
Impulse pro Umdrehung:
12
Schaftart:
Flach
Schaftdurchmesser:
6 mm
Geberauswertung:
Inkremental
Encoder Signal:
Digital Rechteck-Signal
Schaftlänge:
20mm
Index Ausgang:
Nicht indiziert
Taktzeit max.:
60U/min
Montage-Bohrungsdurchmesser:
1 mm, 2.6 x 1.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, 1675088, Passive Bauelemente, Drehgeber, Mechanische Drehgeber, Bourns, PEC11R4020FN0012, Passive Components, Rotary Encoders, Mechanical Rotary Encoders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 57,15*
€ 57,17*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 57,1905*
€ 74,9805*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,9805*
€ 89,2268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,2405*
€ 87,1562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,7105*
€ 85,3355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,30025*
€ 81,2773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,1905*
€ 68,0567
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,76254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.