Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603 Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.1W ±100ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674698
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1003ELF
EAN/GTIN:
     5059043162249
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CR0603
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, Serie CR0603-FX – 1 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR0603 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CR0603
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, 1674698, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0603FX1003ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25000
€ 25,00*
ab € 0,00482*
€ 0,00717*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0165*
18 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aven
1340
ab € 5,92*
Zubehör
Multicomp
MC0805WAFE024KIT
ab € 109,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.