Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0603-FX-1003ELF. RES, THICK FILM, 100K, 1%, 0.1W, 0603, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371767
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-FX-1003ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [1608 Metric]
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstand: 100 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0603-FX-1003ELF., 2371767, 237-1767
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    25000
    € 25,00*
    ab € 0,00476*
    € 0,00634*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0134*
    1 Tag
    8643
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00518*
    € 0,01391*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0102*
    € 0,0148*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0168*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25000 Stück
    € 0,00634*
    € 0,00754
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00476*
    € 0,00566
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 25000 Stück ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,95*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.