Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 1A, 6V 0.1s 0.5A 40 A max. 1.85mm 1mm 1.05mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674475
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-FSMF050X-2
EAN/GTIN:
     5059043172224
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Auslösestrom = 1A
Betriebsspannung = 6V
Auslösezeit = 0.1s
Haltestrom = 0.5A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 1.85mm
Höhe = 1mm
Breite = 1.05mm
Klemmenmaterial = Nickel, vergoldet
Minimaler Widerstand = 0.1Ω
Maximaler Widerstand = 800mΩ
Leistungsverlust = 0.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

UL. Serie MF-FSMF. Zu den Anwendungen gehören: Schutz von USB-Anschlüssen, PC-Motherboards - Plug-and-Play-Schutz, Mobiltelefone - Schutz von Batterien und Anschlüssen sowie PDAs/Digitalkameras. Kompaktes Design, um Platinenplatz zu sparen - 0603-Abmessung Kompakte Bauform führt zu sehr schneller Reaktionszeit auf Fehlerereignisse Flaches Profil
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
1A
Betriebsspannung:
6V
Auslösezeit:
0.1s
Haltestrom:
0.5A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
1.85mm
Höhe:
1mm
Breite:
1.05mm
Klemmenmaterial:
Nickel, vergoldet
Minimaler Widerstand:
0.1Ω
Maximaler Widerstand:
800mΩ
Leistungsverlust:
0.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, bourns pcb sicherung, mf-r sicherung, 1674475, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFFSMF050X2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.