Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3314 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1kΩ, ±20%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673557
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314J-2-102E
EAN/GTIN:
     5059043129952
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3314
Anschlussart = J-Schraubkloben
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 4.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

250 mW, 4 mm abgedichtet, Serie 3314J - Kreuzschlitz. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisch) Einfache und schnelle Montage Geeignet für Schwalllöten/Aufschmelzlöten oder Handlöten Ideal für automatische Montage Einstellung von oben über Kreuzschlitz Entspricht EIA- und EIAJ-Normen. Bourns® 3314J Series 4mm Square Single Turn Cermet Trimming Potentiometer (Trimpot®)
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3314
Anschlussart:
J-Schraubkloben
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
4.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1673557, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3314J2102E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,25*
1 Tag
186
1
€ 14,99*
ab € 0,733*
€ 2,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-854
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.