Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-854 DESIGN KIT, TRIMMERS, 3314 SERIE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1548105
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-854
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
trimmer bourns
trimmer
Produktpalette: -
  • Anzahl der Produkte im Kit: 30
  • Widerstandswerte: 1K bis 50K
  • Nennleistung: -
  • Lieferumfang des Kits: 30 Trimmpotentiometer 1 kOhm bis 50 kOhm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Widerstandstoleranz: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, Sortimente, Widerstands-Kits, BOURNS, H-854, 1548105, 154-8105
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 23,99*
    € 28,55
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 23,40*
    € 27,85
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 21,06*
    € 25,06
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 20,35*
    € 24,22
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 15,96*
    € 18,99
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.