Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3310 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3310 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 2kΩ ±20% / 0.25W , Schaft-Ø 3,18 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673517
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3310Y-001-202L
EAN/GTIN:
     5059043529530
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 2kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.25W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 12.7mm
Schaftdurchmesser = 3,18 mm
Serie = 3310

Metallfederring und Mutter. Dreieck-Pin, Serie 3310Y, 9 mm. Kompaktbaugruppe - geringer Platzbedarf, daher ideal für Leiterplatten- und Tafelmontage Leiterplatten-waschdicht gekapselt Vergossenes Gehäuse mit integrierten Abstandshaltern für die Front- und Leiterplattenmontage Kunststoffbuchse und -welle Temperatur: -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
2kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.25W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Leitfähiger Kunststoff
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
12.7mm
Schaftdurchmesser:
3,18 mm
Serie:
3310
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, 1673517, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 3310Y001202L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 3,71*
1 Tag
169
1
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 5,13*
1 Tag
480
1
€ 14,99*
ab € 1,86*
€ 5,73*
1
€ 5,90*
ab € 3,30*
€ 6,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 185,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-2220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-2220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
020-3220
ab € 3,48*
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
Zubehör
Elma
020-1220
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.