Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673466
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386H-1-103LF
EAN/GTIN:
     5059043163550
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Mähfaden
Rasentrimmerfaden
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 3,15 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

3386H seitliche Einstellung
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
3,15 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmerfaden, PCB-Trimmer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1673466, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386H1103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.