Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IZ DC/DC-Wandler 3W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673156
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IZ2412SA
EAN/GTIN:
     5059039953349
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 3w
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 21.85mm
Serie = IZ
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie IZ. Die Serie IZ von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern mit geregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie verfügt über 1600 V dc Isolierung und ein SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard. Diese kompakten DC/DC-Wandler bieten außerdem einen 2:1-Eingangsbereich, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +100 °C, wodurch sie die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen sind. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler 1600 V dc bei der Isolierung Geregelter Einfach- und Zweifachausgang Eingangsbereich von 2:1 SIP-Gehäuse Remote Ein/Aus Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +100 °C Dauerkurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
21.85mm
Serie:
IZ
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1673156, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IZ2412SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 9,5315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 269,11*
€ 320,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 261,16*
€ 310,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 236,96*
€ 281,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 220,86*
€ 262,82
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 213,81*
€ 254,43
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 206,76*
€ 246,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,63*
€ 226,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.