Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ITX DC/DC-Wandler 6W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1672167
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ITX1215S
EAN/GTIN:
     5059039930326
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP 8
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 9.2mm
Serie = ITX
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler Serie ITX. Die Serie ITX von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 6-W-DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie bietet 1500 VDC bei der Isolierung (3000 VDC-Option ist ebenfalls erhältlich) und wurden mit einem Industriestandardgehäuse SIP-8 ausgelegt. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen 2:1-Eingabebereich, bieten einen Wirkungsgrad von bis zu 86 % sowie einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und + 90 °C und stellen somit die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen dar. 6 W, isolierte DC/DC-Wandler Eingangsbereich von 2:1 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Einfach- und Zweifachausgang SIP-8 Kunststoffgehäuse Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +90 °C Fernsteuerungsoption
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP 8
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
9.2mm
Serie:
ITX
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1672167, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ITX1215S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
Frei Haus
ab € 16,174*
€ 21,761*
1
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 36,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,761*
€ 25,89559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,1095*
€ 25,12031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,4575*
€ 24,34443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,806*
€ 23,56914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,154*
€ 22,79326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,174*
€ 19,24706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 435,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.