Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671995
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCE0324S15
EAN/GTIN:
     5059039992621
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc-dc wandler 3w
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 31.75mm
Serie = JCE03
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – Isolierte DC/DC-Wandler Serie JCE03. Die Serie JCE03 von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 3-W-DC/DC-Wandlern mit voll geregeltem Einfach- und Zweifachausgang. Die Serie bietet 1500 VDC bei der Isolierung (3000 VDC-Option ist ebenfalls erhältlich) und ist in einem neuen Industriestandardgehäuse DIP24 erhältlich. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben einen 2:1-Eingabebereich, keine Mindestlastanforderungen und bieten einen großen Betriebstemperaturbereich zwischen -40 °C und + 90 °C und stellen somit die perfekte Wahl für eine Vielzahl von gewerblichen und industriellen Anwendungen dar. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Geregelter Einfach- und Zweifachausgang Industriestandardgehäuse DIP24 Keine Mindestlastanforderung Großer Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
31.75mm
Serie:
JCE03
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1671995, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, JCE0324S15, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,39*
€ 167,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,97*
€ 164,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 127,09*
€ 151,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,36*
€ 143,23
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 116,52*
€ 138,66
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 112,68*
€ 134,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,76*
€ 116,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.