Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Molex Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1671857
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     55358-5029
EAN/GTIN:
     5059039312368
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Nickel vergoldet
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = LCP
Länge = 47.23mm
Breite = 7.6mm
Tiefe = 40.1mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

CompactFlash-Karten-Kontaktiereinheiten, Molex. CompactFlash-Kartensteckverbinder im Rastermaß 1,27 mm zur Verwendung mit branchenüblichen CF-Karten (CompactFlash). Die CompactFlash-Kartenstecker bestehen aus einer Kartenführung und einem Kartenhalter. Die Kartenauswurfvorrichtungen können separat bestellt werden. Diese CF-Karten-Steckverbinder sind rechtwinklig zur SMT-Montage und verfügen über Haltevorrichtungen für eine sichere Verbindung mit der Leiterplatte. Best.-Nr. ; 486-7015 486-7015 ist für die obere Befestigung von Karten des Typs I und II gedacht Best.-Nr. ; 486-7037 486-7037 ist für die untere Befestigung von Karten des Typs I und II gedacht Best.-Nr. ; 720-6444 720-6444 ist für die obere Befestigung von Karten des Typs I gedacht. Eigenschaften und Vorteile. • Entwickelt für den Einsatz mit CF-Karten nach Industriestandard • Haltestifte für eine sichere Verbindung zur Leiterplatte • Versionen für obere und untere Montage • Push-Push-Auswerfer erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Diese CompactFlash-Karten-Kontaktiereinheiten sind geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich digitale Videokameras, Digitalkameras, Mobiltelefone, PDAs und tragbare Audioplayer
Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Nickel vergoldet
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
LCP
Länge:
47.23mm
Breite:
7.6mm
Tiefe:
40.1mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: molex steckverbinder für speicherkarten, kartensockel für speicherkarten, 1671857, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Molex, 553585029, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 12,788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,53*
€ 273,1407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,78*
€ 268,6782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,8901*
€ 258,09922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,38*
€ 251,5422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,82*
€ 228,2658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.