Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMF DC/DC-Wandler 0.5W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 100mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670841
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMF1205SC
EAN/GTIN:
     5059041283748
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung = 0.5W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = NMF
Temperatur min. = 0°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NMF. Geregelter Ausgang 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Keine externen Komponenten erforderlich Interne SMD-Bauweise SIP7-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
11,4 → 12,6 V dc
Nennleistung:
0.5W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
NMF
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1670841, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMF1205SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 213,37*
€ 253,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 204,46*
€ 243,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 194,34*
€ 231,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 180,81*
€ 215,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 175,04*
€ 208,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 169,27*
€ 201,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,80*
€ 179,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.