Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NDTS DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 600mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670811
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NDTS0505C
EAN/GTIN:
     5059041277006
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 600mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 32.26mm
Serie = NDTS
Temperatur min. = -40°C

MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-3-W-DIP – Serie NDTS/NDTD. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelter Ausgang 1-kV-Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Flaches Profil Kein Kühlkörper erforderlich Interne SMD-Bauweise Dauerkurzschlussschutz DIP24-Kunststoffgehäuse UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
600mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
32.26mm
Serie:
NDTS
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1670811, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NDTS0505C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,42*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 12,56134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 257,67*
€ 306,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,64*
€ 305,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 235,09*
€ 279,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,08*
€ 265,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 215,97*
€ 257,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 208,84*
€ 248,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 188,42*
€ 224,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.