Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMK DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±67mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670778
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMK1215SC
EAN/GTIN:
     5059041288040
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±67mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.5mm
Serie = NMK
Temperatur min. = -40°C

UL60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-2-W-SIP – Serie NMK. Die DC/DC-Wandler der Serie Murata Power Solutions NMK mit industriellem Temperaturbereich, erhältlich in SIP-Gehäusen nach Industriestandard, bieten eine Möglichkeit zur Leistungssteigerung gegenüber der Serie NMV mit 1 W. Die ungeregelte Serie NMK hat eine überragende Ausgangsspannungs-Sollwertgenauigkeit in Verbindung mit einer ausgezeichneten Lastausregelung für diese Art von Wandlern. Unsymmetrische Belastungsfähigkeiten bei Varianten mit Zweifachausgang; die gesamte Nennausgangsleitung kann von einem einzigen Ausgang bereitgestellt werden. CE-Kennzeichnung Wirkungsgrad von 80% Leistungsdichte: 1,31 W/cm³ Breites Temperaturverhalten bei voller Last von 2 Watt, –40 °C bis 85 °C Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Kein Kühlkörper erforderlich Pinbelegung nach dem Industriestandard Isolierung: 3 kV dc (1 Minute) Eingänge: 5 V, 12V, 15V und 24V Ausgang: 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±67mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.5mm
Serie:
NMK
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1670778, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMK1215SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,9244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 210,66*
€ 250,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,11*
€ 240,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,33*
€ 228,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,93*
€ 212,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 173,21*
€ 206,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 167,51*
€ 199,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,11*
€ 176,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.