Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NMJ DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670758
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NMJ0505SC
EAN/GTIN:
     5059041281447
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 5.2kV dc
Tiefe = 12.5mm
Serie = NMJ
Temperatur max. = +60°C

UL 60950. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Murata-1-W-SIP – Serie NMJ. Die Serie Murata PS NMJ umfasst DC/DC-Wandler mit Zweifach- und Einfachausgang in einem 7-poligen SIP-Gehäuse, die anschluss- und funktionalitätskompatibel mit den SIP-DC/DC-Wandlern der Serie NMV sind. Die Serie NMJ ist zugelassen gemäß UL60950 und für Anwendungen geeignet, in denen Sicherheit und Miniaturisierung besonders wichtig sind. Leistungsdichte: 0,42 W/cm³ Breites Temperaturverhalten bei voller Last von 1 Watt, –40 °C bis 60 °C Einfach- und Zweifachausgänge Gehäusematerial gemäß UL 94V-0 Kein Kühlkörper erforderlich Abmessungen: 1,91 cm² SIP-Gehäuse Isolierung: 5,2 kV dc Eingang: 3 V, 5 V und 12 V Ausgang: 3 V, 5 V, 9 V, 12 V und 15 V Interne SMD-Bauweise Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Anschlusskompatibel mit den SIP-DC/DC-Wandlern der Serie NMV MTTF bis zu 13 Millionen Stunden
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
5.2kV dc
Tiefe:
12.5mm
Serie:
NMJ
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1670758, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NMJ0505SC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 10,3476*
€ 14,3972*
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 16,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,3972*
€ 17,13267
pro Stück
ab 125 Stück
€ 13,9624*
€ 16,61526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,5276*
€ 16,09784
pro Stück
ab 625 Stück
€ 13,1028*
€ 15,59233
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 12,6676*
€ 15,07444
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3476*
€ 12,31364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 359,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.