Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NDY DC/DC-Wandler 3W 5 V dc IN, 12V dc OUT / 250mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1670686
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NDY0512C
EAN/GTIN:
     5059041277556
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 9 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 250mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 32.26mm
Serie = NDY
Temperatur min. = -40°C

Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Murata-3-W-DIP – Serie NDY. Isoliertes, flaches DIP24-Kunststoffgehäuse Vollständig gekapselt UL 94V-0 Gehäusematerial Großer Eingangsspannungsbereich: 2:1 Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 9 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
250mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
32.26mm
Serie:
NDY
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1670686, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, NDY0512C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 11,52467*
€ 16,766*
1
€ 6,90*
ab € 11,40*
€ 16,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 16,766*
€ 19,95154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,606*
€ 18,57114
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,13067*
€ 18,0055
pro Stück
ab 150 Stück
€ 14,66467*
€ 17,45096
pro Stück
ab 375 Stück
€ 14,20*
€ 16,898
pro Stück
ab 750 Stück
€ 13,73467*
€ 16,34426
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52467*
€ 13,71436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 251,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.