Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG, 0805 (2012M), 4A, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669869
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG300SN1D
EAN/GTIN:
     5059043533438
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 30Ω
Nennstrom = 4A
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 14mΩ
Serie = BLM21PG

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21P. Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen. Starkstromausführung. Gehäusetyp: 0805. Temperatur: -55 °C → +125 °C. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit beim Löten Filter bestehend aus einer Ferritperlen-Induktivität sind zum Entfernen von EMI aus Dauerspannungsleitungen ausgelegt. BLM_P-Ferritperlen verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand, sodass sie ideal für Starkstromkreise sind. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
30Ω
Nennstrom:
4A
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
14mΩ
Serie:
BLM21PG
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit 30ohm, 1669869, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21PG300SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0434*
2 Tage
20283
10
€ 5,95*
ab € 0,0407*
€ 0,0872*
10
€ 5,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0986*
1 Tag
38568
10
€ 14,99*
ab € 0,0248*
€ 0,1481*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,0516
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,0455
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 173,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.