Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21PG300SN1D Induktor 4000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21PG300SN1D Induktor 4000 Stück(e)
Murata BLM21PG300SN1D Induktor 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-97292860
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21PG300SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.014 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: emi filter, smd ferrit 30ohm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,53*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.