Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18RK, 0603 (1608M), 200mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669858
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18RK102SN1D
EAN/GTIN:
     5059043320274
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Gehäusetyp = 0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz = 1000Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 800mΩ
Material = Ferrit

SMC 0603 Ferritfilter - Serie BLM18RK. Diese Filter wurden entwickelt, um als Widerstände in Interferenz-Frequenzbereichen zu wirken. Speziell für digitale Schnittstellen. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen. Sie erzeugen keinerlei Verzerrung.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603 (1608M)
Impedanz bei 100 MHz:
1000Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
800mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1669858, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM18RK102SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0438*
25
€ 5,90*
ab € 0,0143*
€ 0,0751*
1 Tag
8829
10
€ 14,99*
ab € 0,0181*
€ 0,0824*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,0521
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 175,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.