Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18RK102SN1D Induktor 4000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18RK102SN1D Induktor 4000 Stück(e)
Murata BLM18RK102SN1D Induktor 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101372613
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18RK102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Paketgewicht
0.005 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.8 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0143*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,60*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.