Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RK DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 3kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1669120
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RK-0505S
EAN/GTIN:
     5059039728558
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom 1w
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 3kV dc
Länge = 19.6mm
Serie = RK
Lastausregelung = 0.15
Temperatur min. = -40°C

EN60950-1, EN60601-01. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RK. 3-kVdc-Isolierung Standard-Anschlussbelegung Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 Wirkungsgrad 78 % SIP7-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
3kV dc
Länge:
19.6mm
Serie:
RK
Lastausregelung:
0.15
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler recom, 1669120, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RK0505S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,89*
€ 252,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 202,98*
€ 241,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 192,95*
€ 229,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 179,51*
€ 213,62
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 173,79*
€ 206,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 168,05*
€ 199,98
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 150,64*
€ 179,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.