Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom RO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom RO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Recom RO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 24V dc OUT / 42mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1669027
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RO-1224S
EAN/GTIN:
     5059039730001
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom 1w
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 42mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 11.5mm
Serie = RO
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfachausgang Recom-1-W-SIP – Serie RO. Ungeregelte Ausgänge Isolierung 1 kVdc Wirkungsgrad bei Volllast bis 85 % Kurzschlussschutz Vollständig vergossenes Gehäuse gemäß UL94V-0 Pinbelegung nach Industriestandard SIP4
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
42mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
11.5mm
Serie:
RO
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler recom, 1669027, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, RO1224S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 42 Stück (ab € 5,7331* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 309,26*
€ 368,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,28*
€ 357,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 281,20*
€ 334,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,29*
€ 312,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 240,79*
€ 286,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2233672
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.