Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom DC/DC-Wandler 18W 24 V dc IN, 9V dc OUT / 2A Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668933
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-629.0P
EAN/GTIN:
     5059039730377
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 11 → 32 V dc
Nennleistung = 18W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Nein
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Breite = 9.1mm
Lastausregelung = ±1%
Temperatur max. = +85°C

Serie R-6xxxP und R-5xxxP. Positiver Abwärts-Schaltregler, einstellbar, integriert Einstellbare Ausgangsspannung Überlastschutz Breiter Eingangsspannungsbereich Die Serie R-5xxxPA hat eine automatische Erkennungsfunktion Dauerkurzschlussfest Remote Ein/Aus Wirkungsgrad bis 96 % SIP12-Gehäuse
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
11 → 32 V dc
Nennleistung:
18W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Breite:
9.1mm
Lastausregelung:
±1%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 2a, 1668933, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R6290P, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 17,90*
€ 22,02*
1
€ 4,00*
ab € 17,38*
€ 25,28*
Lager 108
15
Frei Haus
ab € 21,02534*
€ 26,43334*
1
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 28,69*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 33,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 26,43334*
€ 31,45567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84334*
€ 29,56357
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,09534*
€ 28,67345
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02534*
€ 25,02015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 396,5001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.