Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom REM6 DC/DC-Wandler 6W 5 V dc IN, 5V dc OUT / 1.2A Durchsteckmontage 5kV ac isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666508
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REM6-0505S/A
EAN/GTIN:
     5059039726226
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler recom
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 5,5 → 9 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = 1.2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±10%
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 5kV ac
Tiefe = 10.4mm
Serie = REM6
Lastausregelung = ±0.2%
Temperatur max. = +105°C

UL-60950-1, EN-55011, EN-55022, IEC/EN-60950-1, IEC/EN-60601-1. CB, IEC/EN, ANSI/AAMI, CE und UL. Geregelter isolierter medizinischer DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-6-W-DIP – Serie REM6. Der Recom REM6 gehört zu einer Serie medizinischer geregelter DC/DC-Wandler mit einer verstärkten Isolierung von 5 kV ac/1 Minute und geringem 2-μA-Leckstrom, die 60601-1 (3. Ausgabe) entsprechen. zertifiziert für durchgehendes Arbeiten mit 250 V ac. Das kompakte DIP24-Gehäuse dieser 6-W-DC/DC-Wandler bietet eng geregelte Einfach- und Zweifachausgänge, selbst unter lastfreien Bedingungen. Die Ausgänge der Wandler der Serie REM6 sind kurzschluss- und überlastgeschützt. Die DC/DC-Wandler sind vollständig gemäß CB-, IEC/EN- und ANSI/AAMI-Standards zertifiziert und mit den CE- und UL-Kennzeichnungen markiert. Verstärkte Isolierung für 250 V ac Betriebsspannung Abstand und Kriechstrecke: 8 mm 5-kV-ac-2MOPP-Isolierung zwischen Ein-und Ausgang 2 μA Patientenleckstrom Anschlussbelegung nach Industriestandard Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 und 4:1
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
5,5 → 9 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
1.2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±10%
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
5kV ac
Tiefe:
10.4mm
Serie:
REM6
Lastausregelung:
±0.2%
Temperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1666508, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, REM60505SA, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 50,32*
€ 75,44*
Lager 108
7
Frei Haus
ab € 54,44286*
€ 75,53429*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 75,53429*
€ 89,88581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67429*
€ 85,29241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,93429*
€ 83,22181
pro Stück
ab 35 Stück
€ 67,83858*
€ 80,72791
pro Stück
ab 70 Stück
€ 65,74429*
€ 78,23571
pro Stück
ab 175 Stück
€ 63,64858*
€ 75,74181
pro Stück
ab 350 Stück
€ 61,54286*
€ 73,236
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,44286*
€ 64,787
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 528,74003* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.