Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 10N DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 833mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666383
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 10-1212N
EAN/GTIN:
     5059039887057
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 833mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 20.3mm
Serie = THD 10N
Lastausregelung = 0.012
Wirkungsgrad = 87%

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. UL/cUL. Traco 10 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter – Serie THD10-N. Bei der Serie THD 10N von Traco Power handelt es sich um isolierte DC/DC-Hochleistungskonverter mit 10 W in einem flachen DIL-24-Gehäuse, mit Anschlussbelegung gemäß Industrienorm. Diese DC/DC-Konverter verfügen außerdem über einen integrierten Überspannungsschutz und integrierten EMI-Filter gemäß EN 55022, Klasse A. Die DC/DC-Wandler der Serie THD 10N haben ein komplettes SMD-Design mit exklusivem Einsatz von Keramikkondensatoren; dadurch wird eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Typische Anwendungen für diese Wandler sind Industrieelektronik, Messtechnik, Datenübertragungssysteme und batteriebetriebene Geräte mit begrenztem Platz auf der Leiterplatte. Großer 2:1-Eingangsspannungsbereich Hoher Wirkungsgrad bis 87 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Interner EMI-Filter entspricht EN 55022, Klasse A E/A-Isolierung: 1500 V dc Remote EIN/AUS Keine Mindestlast erforderlich
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
833mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
20.3mm
Serie:
THD 10N
Lastausregelung:
0.012
Wirkungsgrad:
87%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 10w, 1666383, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD101212N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,52*
€ 321,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,29*
€ 315,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 249,13*
€ 296,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 232,32*
€ 276,46
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 222,43*
€ 264,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 212,54*
€ 252,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,54*
€ 227,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.