Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THD 10WIN DC/DC-Wandler 10W 48 V dc IN, 5V dc OUT / 2A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1666376
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THD 10-4811WIN
EAN/GTIN:
     5059039882861
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = THD 10WIN
Lastausregelung = 0.012
Temperatur min. = -40°C

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1. Traco 10 W geregelter isolierter DC/DC-Konverter – Serie THD10WIN. Tracopower THD 10-WIN ist eine Serie von geregelten, isolierten 10 W Hochleistungs-DC/DC-Wandlern mit flachem Gehäuse und großem Eingangsspannungsbereich. Diese isolierten Hochleistungs-DC/DC-Konverter haben einen integrierten EMI-Filter gemäß EN 55022 Klasse A und ein vollständiges SMD-Design. Der THD 10-WIN verfügt über ein standardmäßiges DIP-24-Gehäuse, wodurch diese DC/DC-Wandler bei vielen kostenkritischen Anwendungen als schnelle Austauschlösung dienen können. Sehr großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 Interner EMI-Filter entspricht EN 55022, Klasse A, ohne externe Bauteile Hoher Wirkungsgrad bis 87 % Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Keine Mindestlast erforderlich E/A-Isolierung: 1500 V dc Überlastschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
THD 10WIN
Lastausregelung:
0.012
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2a, 1666376, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THD104811WIN, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,457*
€ 30,70*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 21,818*
€ 30,93*
1
€ 6,90*
ab € 23,61*
€ 36,05*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,21*
€ 36,39*
1
€ 5,90*
ab € 24,21*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,0693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,582*
€ 34,01258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,703*
€ 32,96657
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,526*
€ 31,56594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,338*
€ 30,15222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,818*
€ 25,96342
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 309,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEL 10-4811WI
ab € 18,20*
Ähnlich
Traco
THD 10-2411N
ab € 18,79*
Ähnlich
Traco
THD 10-4811N
ab € 16,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.