Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 8WI DC/DC-Wandler 8W 72 V dc IN, 5V dc OUT / 1.6A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEN 8WI DC/DC-Wandler 8W 72 V dc IN, 5V dc OUT / 1.6A Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1665972
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 8-7211WI
EAN/GTIN:
     5059039884315
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tracopower dc-dc wandler 8w
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 43 → 160 V dc
Nennleistung = 8W
Eingangsnennspannung = 72 V dc
Ausgangsstrom = 1.6A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Länge = 32mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = ±0.5%
Medizintechnische Zulassung = Nein%

UL/cUL 60950-1, IEC/EN 60950-1, EN 50155. UL/cUL, Raylway. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-6,6-W- und 8-W-DIP – Serie TEN 8WI. Die Serie TEN 8WI von Traco Power ist eine Reihe von isolierten DC/DC-Wandlern, 8 Watt, in einem DIP-24-Gehäuse mit Grundfläche nach Industriestandard. Mit ihrem hohen Wirkungsgrad ermöglichen diese geregelten Wandler einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis zu +85 °C. Die Serie TEN 8WI bietet ausgezeichnete EMV-Eigenschaften und die EN 50155-Zulassung, wodurch diese Hochleistungs-DC/DC-Wandler die beste Wahl für Anwendungen in Eisenbahn- und Verkehrssystemen, sowie drahtlosen Netzwerken, Telekom/Datacom, Industriesteuerungssystemen und Messinstrumenten ist. DIP-24-Metallgehäuse Besonders großer 4:1-Eingangsspannungsbereich: 9–36, 18–75, 43–160 V dc EN 50155 Zulassung für Eisenbahnanwendungen Thermoschock- und vibrationsfest gemäß EN 61373 Hoher Wirkungsgrad bis 88 % Keine Mindestlast erforderlich Betriebstemperaturbereich –40 °C bis +85 °C Remote EIN/AUS Abschaltung bei Unterspannung Geschirmtes Metallgehäuse mit isolierter Bodenplatte Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
43 → 160 V dc
Nennleistung:
8W
Eingangsnennspannung:
72 V dc
Ausgangsstrom:
1.6A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Länge:
32mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
±0.5%
Medizintechnische Zulassung:
Nein%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler, 1665972, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN87211WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 32,691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 454,00*
€ 540,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 449,37*
€ 534,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 412,93*
€ 491,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 387,55*
€ 461,18
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 371,06*
€ 441,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 354,58*
€ 421,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 326,91*
€ 389,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.