Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik Buchse gewinkelt 5-polig Kabelmontage vernickelt XLR-Steckverbinder, 50 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-166579
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FRX
EAN/GTIN:
     7613187000461
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Kontaktbeschichtung = Nickel versilbert
Gehäusematerial = Nylon
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 50 V ac
Kontaktmaterial = Bronze
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Kontaktbeschichtung:
Nickel versilbert
Gehäusematerial:
Nylon
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
50 V ac
Kontaktmaterial:
Bronze
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 166579, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Neutrik, NC5FRX, Connectors, AV Connectors, XLR Connectors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,03*
€ 4,00*
ab € 8,78*
€ 13,03*
€ 6,90*
ab € 9,35*
€ 13,41*
1 Tag
57
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 19,10*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 10,84*
€ 19,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5MRX
ab € 7,47*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,72*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 6,11*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.