| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4487186 Herst.-Nr.: XCR 0-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Farbige Kennzeichenmanschette Zur Verwendung mit = XLR-Kabelsteckverbinder, Serie X Serie = XCR
Nicht als Netzstecker verwendbar. XLR-Einbausteckverbinder, Serie P. Präzisionsgefertigte Audiosteckverbinder Ihre Ausführung sorgt für eine zuverlässige Verbindung von Versorgungs- und Signalleitungen. Die Steckverbinder-/Kabelbaugruppe ist einfacher ausgeführt und hat nur wenige Teile (ohne Montageschrauben). Die Teile sind polarisiert und sicher befestigt, wodurch eine Geräuschentwicklung eliminiert wird. Wahlweise erhältlich entweder in vernickelter oder schwarzverchromter Oberfläche Das Gegenstück wird durch einen Verschluss gesichert. Passende Lochstanzen für Einbaukomponenten: Für Typ MP Best.-Nr. 543-591 und für Typ FP1 Best.-Nr. 543-579. Kennzeichnungstüllen, in Beuteln mit 9 Farben lieferbar: Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Weiß, Gelb und Schwarz Kennzeichnungsmanschetten, in Beuteln mit 10 Farben lieferbar: Blau, Braun, Grün, Grau, Orange, Lila, Rot, Weiß, Gelb und Schwarz sowie nur Schwarz Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Farbige Kennzeichenmanschette | Zur Verwendung mit: | XLR-Kabelsteckverbinder, Serie X | Serie: | XCR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: xlr steckverbinder stecker, 4487186, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder Zubehör, Neutrik, XCR09, Connectors, AV Connectors, AV Connector Accessories |
| | |
| |