Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Neutrik NC5MRX Drahtverbinder XLR Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29818053
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5MRX
EAN/GTIN:
     7613187000614
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Technische Details
Einführungsresistanz
2000 MΩ
Gehäusematerial
Nickel
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5FRX
ab € 10,31*
Zubehör
Neutrik
BSX 1-9
ab € 6,57*
Zubehör
Neutrik
BXX 1-9
ab € 5,94*
Zubehör
Neutrik
XCR 0-9
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.