Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THB 6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER THB 6 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / ±200mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1665386
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THB 6-2423
EAN/GTIN:
     5059039891290
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIL 24
Isolationsspannung = 4kV dc
Länge = 31.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

EN 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03, EN 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1. CB, CSA. Leistungsminderung über 55 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-5-W- und 6-W-DIP – Serie THB 6. Großer Eingangsspannungsbereich von 2:1 Geregelte Ausgänge Industrie- und medizintechnische Zulassung Hohe Isolationsprüfspannung, 6 kV Spitze Zusätzliche und verstärkte Isolierung für Betriebsspannungen bis zu 300 Vac Integrierter Filter entspricht EN 55022, Klasse A und FCC, Stufe A ohne externe Bauteile Überspannungs- und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 24-polig, DIP mit Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIL 24
Isolationsspannung:
4kV dc
Länge:
31.8mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1665386, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THB62423, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 40,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 566,03*
€ 673,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 552,48*
€ 657,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 509,90*
€ 606,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 478,91*
€ 569,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 458,52*
€ 545,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 438,15*
€ 521,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 408,16*
€ 485,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.