Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THI DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 2.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1665289
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THI 1211
EAN/GTIN:
     5059039887873
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24, PDIP
Isolationsspannung = 2.5kV dc
Tiefe = 10mm
Serie = THI
Lastausregelung = ±1%
Temperatur min. = -40°C

EN 60950 IEC 60950, IEC 60601, EN 60601-1. Leistungsverringerung um 3 % je °C über 60 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217E (25 °C). Geregelter isolierter DC/DC-Wandler mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie THI. Geregelte Ausgänge Hohe Isolationsprüfspannung: 6 kV Spitzenspannung Zusätzliche Isolierung für Betriebsspannungen bis 250 Vac Kurzschlussschutz UL 94V-0 Gehäusematerial DIL-24 Kunststoffgehäuse (Abmessungen: 32 x 20 x 10 mm)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24, PDIP
Isolationsspannung:
2.5kV dc
Tiefe:
10mm
Serie:
THI
Lastausregelung:
±1%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc-dc wandler ics, dc dc wandler 2w, 1665289, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THI1211, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 24,975*
€ 35,077*
1
€ 6,90*
ab € 27,27*
€ 41,29*
1
€ 5,90*
ab € 29,21*
€ 47,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,077*
€ 41,74163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,467*
€ 41,01573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,425*
€ 39,77575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,394*
€ 38,54886
pro Stück
ab 250 Stück
€ 31,014*
€ 36,90666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,635*
€ 35,26565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,975*
€ 29,72025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.