Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER THI 2M DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 4kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1665276
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THI 2-2411M
EAN/GTIN:
     5059039890491
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 16
Isolationsspannung = 4kV dc
Tiefe = 8.6mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = ±12%
Temperatur min. = -25°C

EN 60950-1, UL60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-03, EN 60601-1, UL 60601-1, IEC 60601-1, CSA C22.2 Nr. 601-1. CB, CSA. Leistungsminderung um 2,5 % je °C über +60 °C MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie THI-2M. Industrie- und medizintechnische Zulassung Hohe Isolationsprüfspannung, 6 kV Spitze Verstärkte Isolierung für Betriebsspannungen bis zu 300 Vac Integrierter PI-Filter Kurzschlussschutz Gehäusewerkstoff nach UL94V-0 16-polig, DIP mit Anschlussbelegung nach Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 16
Isolationsspannung:
4kV dc
Tiefe:
8.6mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
±12%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc dc wandler 2w, 1665276, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, THI22411M, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,01*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,501* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,70*
€ 299,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,21*
€ 289,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 229,13*
€ 272,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,47*
€ 254,03
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 204,38*
€ 243,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 195,29*
€ 232,40
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 175,01*
€ 208,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.