Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 56Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 56Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 56Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1664084
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 56R J
EAN/GTIN:
     5059041521130
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstand = 56Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.6 x 51 x 28mm
Gesamthöhe = 14.6mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 25 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die Widerstände der Serie HS25 von Arcol in Aluminiumgehäusen bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese 25-W-Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hohen Umgebungstemperaturen verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
56Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.6 x 51 x 28mm
Gesamthöhe:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: arcol drahtwiderstand, 1664084, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS2556RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,85*
€ 104,5415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,98*
€ 99,9362
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 79,42*
€ 94,5098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,27*
€ 89,5713
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,45*
€ 68,3655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.